Motion
VG-511B-01-S34

SYSTEM PLAST
VG-511B-01-S34

Base niveladora estilo socket - Serie VG-511, Tamaño de rosca 3/4-10 , Carga estática máx. 2600 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 4.0000 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.3500 in, Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
Artículo MI #06904517
No. Fabricante VG-511B-01-S34
Precio69.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-511B-01-S34

Base niveladora estilo socket - Serie VG-511, Tamaño de rosca 3/4-10 , Carga estática máx. 2600 lbs, Sin orificios de tracción, Diámetro de base 4.0000 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.3500 in, Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
Artículo MI #06904517
No. Fabricante VG-511B-01-S34
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
Precio69.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.4800 pulg.
  • Carga estática máxima
    2600 lb
  • Altura total
    1.3500 pulg.
  • Rosca
    3/4-10 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La almohadilla de vibración se vende por separado.
  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
  • Tipo de componente
    VG-511
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-511B-01-S34
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405246478
  • Material
    POLIAMIDA
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Nivelador (base de poliamida)
  • Serie
    Serie VG-511
  • Capacidad de carga estática
    2600 lb
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • UPC_NO
    787405246478

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-511B-01-S34
  • Base de poliamida reforzada, bola roscada de acero inoxidable
  • Los niveladores de casquillo Valu Guide se pueden utilizar en los pernos existentes o con la varilla roscada Valu Guide para fabricar longitudes de vástago personalizadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"