Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Profundidad de roscado3/4 pulg.
- Rosca3/8-16 pulg.
- Peso1.29
- Tamaño de la llave0.5 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteVG-232-10-38
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405176560
- MaterialAcero inoxidable
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosVarillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
- Tipo de varillaAjustable
- SerieVG-232
Descripción general
- Varilla de ajuste de acero inoxidable de 5/8 pulgadas de diámetro exterior. Se conecta a clips y abrazaderas estilo VG-011, VG-012, VG-016 y VG-018.