Motion
VG-213-58-01

SYSTEM PLAST
VG-213-58-01

SOPORTE DEL RIEL GUÍA,ACERO INOXIDABLE,FIJO,5/8IN
Artículo MI #06904961
No. Fabricante VG-213-58-01
Precio51.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-213-58-01

SOPORTE DEL RIEL GUÍA,ACERO INOXIDABLE,FIJO,5/8IN
Artículo MI #06904961
No. Fabricante VG-213-58-01
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
Su precio$51.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.3800 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    2.6700 pulg.
  • Altura total
    6.3300 pulg.
  • Ancho general
    2.6700 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.54 lb
  • Ancho
    2.6700 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soportes (acero inoxidable)
  • Detalles adicionales
    Soporte de acero inoxidable; serie: VG-213, para varilla diám.: 0.625-in
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-213-58-01
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405174962
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-213-58-01
  • Soporte de acero inoxidable . Para el soporte del riel guía donde se necesita un ajuste lateral. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 . Perilla de poliamida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron