Motion
VG-212JQ-38

SYSTEM PLAST
VG-212JQ-38

ADAPTADOR DE VARILLA UNIDA DE ACERO INOXIDABLE 3/8IN
Artículo MI #06904964
No. Fabricante VG-212JQ-38
Precio49.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-212JQ-38

ADAPTADOR DE VARILLA UNIDA DE ACERO INOXIDABLE 3/8IN
Artículo MI #06904964
No. Fabricante VG-212JQ-38
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
Su precio$49.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.1500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Varillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
  • Detalles adicionales
    Adaptador de varilla SpeedSet con juntas; longitud: 2.15-in, para diámetro de varilla: 0.625-in Rosca: 3/8
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-212JQ-38
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405174818
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-212JQ-38
  • Adaptador de varilla SpeedSet unido de acero inoxidable. Se enrosca en cualquier varilla SpeedSet roscada de 3/8 pulgadas para proporcionar ajustabilidad para posicionar los rieles a través de una curva de radio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle