Motion
VG-212J-9-516

SYSTEM PLAST
VG-212J-9-516

VARILLA,JUNTA,SS,1/2X9,5/16-1
Artículo MI #06904965
No. Fabricante VG-212J-9-516
Precio70.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-212J-9-516

VARILLA,JUNTA,SS,1/2X9,5/16-1
Artículo MI #06904965
No. Fabricante VG-212J-9-516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.5
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.60 libras, 0.6
  • Ancho
    3

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Varillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
  • Detalles adicionales
    Varillas de ajuste con juntas: roscadas; longitud: 9 pulg., para diámetro de varilla: 1/2-in Rosca: 5/16-18
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-212J-9-516
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405174801
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-212J-9-516
  • Varilla de ajuste roscada y unida de 1/2 pulgadas de diámetro exterior de acero inoxidable. El riel guía que se ha formado en curvas o ángulos se puede colocar fácilmente con las varillas de ajuste unidas Valu Guide. Cuando se utilizan con soportes, espaciadores y abrazaderas de guía Valu Guide, las varillas de ajuste deben mantenerse en posición paralela para un ajuste suave, mientras que la horquilla pivotante puede acoplarse en varios ángeles al riel guía. Una simple liberación de los mandos manuales del soporte permite ajustar los rieles a la posición deseada.