Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Longitud2.5000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.6200 pulg.
- Altura total7.5500 pulg.
- Ancho general1.6200 pulg.
- Diámetro de la varilla0.6250 pulg.
- Peso0.44 lb
- Ancho1.6200 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (recta)
- Detalles adicionalesSoporte de servicio estándar- Poliamida- Varilla de 5/8"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-210-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405171329
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de riel guía para soporte donde se necesita un ajuste lateral. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Casquillo de mando de inserción de latón niquelado. Herrajes de acero inoxidable.