Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.5
- Altura total7.5500 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.47 libras, 0.5
- Ancho5.4
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (recta)
- Detalles adicionalesSoporte de servicio estándar- Poliamida- Varilla de 1/2"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-210-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405171305
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de riel guía para soporte donde se necesita un ajuste lateral. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Casquillo de mando de inserción de latón niquelado. Herrajes de acero inoxidable.