Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.8
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.30 libras, 0.79
- Ancho9.05
Detalles
- Tipo de accesorioAccesorios de soporte
- Detalles adicionalesEnsamble de la tapa de transición, poliamida, varilla de 1/2"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-202TC-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405169852
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- El conjunto de la tapa de transición soporta los rieles guía donde se requiere un ajuste giratorio. Para usar en el cuerpo VG-202L . Tapón y pomo de poliamida. Ojal y tuerca de acero inoxidable.