Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.05
- Altura total4.6100 pulg.
- Peso0.12, 0.28 libras
- Ancho7.65
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesCuerpo del soporte de servicio estándar: poliamida
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-202L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405169524
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Cuerpo del soporte con labio de posicionamiento. Para uso con varilla de ajuste roscada y bloques transversales donde se necesita un ajuste vertical y horizontal. Cuerpo del soporte de poliamida y arandela de acero inoxidable. Varilla no incluida.