Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.50
- Longitud3.5
- Altura total3.0900 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.57 libras, 0.6
- Ancho4.6
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesSoportes para riel guía; Serie: VG-202, para varilla diám.: 0.5-in
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-202HS-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405169517
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Conjunto de tapa giratoria. Soporte para rieles guía donde se requiere ajuste giratorio. Para usar en el cuerpo VG-202L . Tapón y herrajes de acero inoxidable. Perilla de poliamida.