Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.5
- Longitud de la placa3.3500 pulg.
- Grosor de la placa0.7900 pulg.
- Ancho de la placa1.9500 pulg.
- Peso0.2
- Ancho2
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorAzul (rodillo)
- Número de catálogo del fabricanteTME-330R3SSA-FM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405125599
- MaterialACETAL
Descripción general
- Fácil transferencia de la cabeza a la cola
- Fricción ultrabaja
- Microesferas de bajo ruido
- Diseño limpio
- Modularidad de extremo a extremo y espalda con espalda
- Montaje rápido y sencillo
- Accesorios de montaje incluidos
- Montura de resina termoplástica de acetal
- Rodillos de acetal azules con microcojinetes de bolas para un coeficiente de fricción ultrabajo
- Clavijas y herrajes de acero inoxidable