Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.4
- Longitud5.2
- Altura total1.3700 pulg.
- Ancho general0.9000 pulg.
- Ancho5.1
Detalles
- Detalles adicionalesSe monta en una barra plana de hasta 1" x 1/4" o 1/2"
- Forma del orificio del pernoRedondo o plano
- Dibujo CAD
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de raíl simple
- Tipo de sujetadorTuerca para hombro UNF 10 x 32
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-021-02
- Número de Upc del fabricante787405036000
- MaterialPoliamida
Descripción general
- Abrazadera de poliamida con herrajes de acero inoxidable y latón niquelado. Abrazadera de varilla para varilla o barra plana. Se monta en barras planas de hasta 1/4 x 1 pulgada o barras de hasta 1/2 pulgadas de diámetro exterior Diseño resistente a la corrosión.