Motion
VG-020-R5

SYSTEM PLAST
VG-020-R5

Barra de ajuste - Barra sólida, 5.0000 in de longitud, 0.5000 in de diámetro, acero
Artículo MI #06905211
No. Fabricante VG-020-R5
Precio24.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-020-R5

Barra de ajuste - Barra sólida, 5.0000 in de longitud, 0.5000 in de diámetro, acero
Artículo MI #06905211
No. Fabricante VG-020-R5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.35
  • Longitud
    7.25
  • Diámetro de la varilla
    1/2 pulg.
  • Longitud de la varilla
    5.0000 pulg.
  • Ancho
    7.65

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sujeta firmemente el riel guía en su posición y se ajusta rápidamente cuando es necesario.
  • Aplicaciones
    Se utiliza para sujetar el riel guía en las líneas del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-020-R5
  • Número de Upc del fabricante
    787405035959
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de varilla
    Varilla de ajuste

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-020-R5
  • Acero inoxidable. Varillas de ajuste para extremos de varilla. La varilla de acero inoxidable pulido se fija a los extremos de la varilla VG-019-12 o VG-020-01 . Sujeta firmemente el riel guía en su posición y lo ajusta