Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del perno1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del perno5/16 pulg.
- Altura0.8500 pulg., 0.2
- Longitud0.2, 1.0000 pulg.
- Ancho0.4, 0.8500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEstilo de compresión de dos piezas para un fácil montaje y ajuste. Funciona con soportes, vigas de soporte y varillas de ajuste. Tuerca y arandela no incluidas.
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio pesado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-018-03
- Número de Upc del fabricante787405035645
- MaterialAcero inoxidable
- Par máximo17 pies-libras
- Sistema de mediciónImperial
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (simple)
- SerieVG-018
- Manómetro de acero20 ga
Descripción general
- Clip de alta resistencia para soporte del riel guía
- Estilo de compresión de dos piezas para un montaje y ajuste sencillos
- Funciona con soportes, vigas de soporte y varillas de ajuste
- Acero inoxidable, calibre 13
- Hardware no incluido