Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del perno5/16 pulg.
- Altura0.9900 pulg., 1.2
- Longitud5.7, 1.100 pulg.
- Ancho7.75, 0.8100 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSe puede utilizar en la mayoría de las aplicaciones industriales. El clip se sujeta al raíl cuando se aprieta el perno.
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio pesado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-016-01
- Número de Upc del fabricante787405033757
- MaterialAluminio
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (simple)
- SerieVG-016
Descripción general
- Pinza de compresión de aluminio de alta resistencia, para soporte de riel guía
- El clip se sujeta al raíl cuando se aprieta el perno