Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.6
- Longitud3.8
- Altura total0.7900 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Ancho2
Detalles
- Detalles adicionalesSoporte para riel guía. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción.
- Forma del orificio del pernoRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de raíl doble
- Tipo de sujetador3/8 O M10
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-011-04
- Número de Upc del fabricante787405000186
- MaterialAcero inoxidable
- Centros ferroviarios3.2500 pulg.
- Manómetro de acero11 ga
Descripción general
- Abrazadera doble para riel de guía con orificio redondo. Acero inoxidable, calibre 11 .