Especificaciones
Dimensiones
- Carga estática máxima700 lb
- Diámetro exterior de la almohadilla1.3100 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Material de la almohadillaGoma de neopreno
- SerieVG-534
- Usar con niveladorVG-533
Descripción general
- Goma de neopreno, almohadilla de reducción de vibraciones y deslizamiento Shore A70-80 , utilizada con niveladores de la serie VG-533