Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.2 pulg., 1.95
- Longitud6.4, 5 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Rosca3/8 pulg.
- Ancho7.9, 1.25 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- DescripciónSoporte con perilla manual para varilla de 1/2" (ref. cruzada 13S00100)
- Número de catálogo del fabricanteVG-253K-S-12
- Número de Upc del fabricante726166449254
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónImperial
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosSoporte (montaje en barra - acero inoxidable)
- SerieVG-253K
Descripción general
- Soporte de montaje de varilla con mando manual. Proporciona sujeción y posicionamiento de varillas de diámetro exterior de 1/2, 5/8 y 3/4 pulgadas. Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y rigidez. Ojal y soporte de acero inoxidable calibre 10 . Mando de poliamida.