Motion
VG-019-12

SYSTEM PLAST
VG-019-12

Cabeza de varilla - Compatible con varillas de ajuste VG-020, material de acetal
Artículo MI #06905312
No. Fabricante VG-019-12
Precio7.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-019-12

Cabeza de varilla - Compatible con varillas de ajuste VG-020, material de acetal
Artículo MI #06905312
No. Fabricante VG-019-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.36 pulg., 0.3
  • Longitud
    0.4, 1.46 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1/2 o 5/8
  • Ancho
    1.3, 1.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se acopla a las varillas de ajuste VG-020-R para su uso como conector para sujetar y ajustar fácilmente la varilla guía redonda 1/2 .
  • Aplicaciones
    Se utiliza para sujetar el riel guía en las líneas del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Código de sujeción
    #10-32
  • Grupo y clase
    Soluciones de guía lateral
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-019-12
  • Número de Upc del fabricante
    726166196462
  • Material
    ACETAL
  • Sistema de medición
    Universal
  • Tipo de modelo
    Extremo de la varilla
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Varillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
  • Serie / Tipo
    VG-019

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-019-12
  • Abrazadera de acetal con sujetadores de acero inoxidable y latón niquelado. Extremo de la varilla que se acopla a las varillas de ajuste VG-020-R para su uso como conector para sujetar y ajustar fácilmente la varilla guía redonda de 1/2 pulgadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle