Motion
VG-620-12-12

SYSTEM PLAST
VG-620-12-12

Accesorio de cadena de cinta transportadora superior plana -
Artículo MI #06905313
No. Fabricante VG-620-12-12
Precio21.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-620-12-12

Accesorio de cadena de cinta transportadora superior plana -
Artículo MI #06905313
No. Fabricante VG-620-12-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.2
  • Ancho máximo de la vaina
    1.1300 pulg.
  • Altura total
    2.8800 pulg.
  • Ancho general
    1.1300 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.16 libras, 1.7
  • Ancho
    4.6, 1.1300 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Bloque cruzado
  • Detalles adicionales
    Bloque transversal para 1/2-in redondo x 1/2-in redondo
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    ACETAL
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-620-12-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166196455
  • Material
    ACETAL

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-620-12-12
  • Bloque transversal de varilla a varilla. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. Acetal reforzado con perno de acero inoxidable y tuerca de latón niquelado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle