Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.4
- Longitud0.7
- Altura total1.3000 pulg.
- Ancho general1.1000 pulg.
- Ancho4.2
Detalles
- Forma del orificio del pernoRedondo o plano
- Dibujo CAD
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de raíl simple
- Tipo de sujetadorTuerca para hombro UNF 10 x 32
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-022-01
- Número de Upc del fabricante662288969563
- MaterialPoliamida
Descripción general
- Abrazadera de poliamida con herrajes de acero inoxidable y latón niquelado. Abrazadera de raíl para varilla o barra plana. Se monta en barras planas de hasta 1/4 x 1 pulgada o barras de hasta 1/2 pulgadas de diámetro exterior. Diseño versátil y resistente a la corrosión que se ajusta y posiciona fácilmente rieles guía y soportes de sensores. La abrazadera puede abrirse lo suficiente para acomodar el riel mientras los sujetadores permanecen enganchados.