Motion
BIB6DNV38X30
EXPLORER SERIES™ Unlined FR Bib Overall - FR Fabric Material, Navy Blue Color, 38 in Waist, 30 in Seam, 16 cal/cm² Arc Rating
Artículo MI #06917252
No. Fabricante BIB6DNV38X30
Precio386.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXPLORER SERIES™ Unlined FR Bib Overall - FR Fabric Material, Navy Blue Color, 38 in Waist, 30 in Seam, 16 cal/cm² Arc Rating
Artículo MI #06917252
No. Fabricante BIB6DNV38X30
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
Precio386.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    13 oz
  • Tamaño
    38x30
  • Tamaño de la cintura
    38 pulg.

Detalles

  • Cierre del tobillo
    Cremallera cubierta
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá),Certificación UL según NFPA 2112
  • Clasificación de arco
    16 cal/cm2
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión, hebilla
  • Color
    Azul marino
  • Resistencia a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Protección contra arcos eléctricos
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    845811049288
  • Material
    Tejido FR
  • Número de subdivisiones
    4
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • Costura
    30 pulg.
  • UPC_NO
    845811049288

Descripción general

Descripción del fabricante
PETO SIN FORRO DE BIB6DNV38X30 FR
  • Cierre con cremallera cubierta de 26" para facilitar la entrada
  • Cierre a presión oculto de alta resistencia
  • Bolsillos dobles en la pechera
  • Frontal con doble abertura para insertar rodilleras
  • Acabado repelente al agua duradero
  • El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
  • Con tallas en la cintura para un ajuste personalizado más cómodo
  • Hebillas de desconexión rápida en cada correa de hombro
  • Dos bolsillos traseros
  • Dos bolsillos para herramientas en los laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"