Motion
C18UMMQMDRG
Explorer Series™ Parka Westex® FR con forro acolchado FR - Cubierta de pato FR con material de forro acolchado FR, color marrón caramelo, tamaño mediano, clasificación de arco eléctrico de 60 cal/cm2
Artículo MI #06917274
No. Fabricante C18UMMQMDRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Explorer Series™ Parka Westex® FR con forro acolchado FR - Cubierta de pato FR con material de forro acolchado FR, color marrón caramelo, tamaño mediano, clasificación de arco eléctrico de 60 cal/cm2
Artículo MI #06917274
No. Fabricante C18UMMQMDRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    11 oz
  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá),Certificación UL según NFPA 2112
  • Clasificación de arco
    60 cal/cm2
  • Color
    Marrón caramelo
  • Resistencia a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Cremallera cubierta
  • Uso de la prenda
    Protección contra arcos eléctricos
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    845811049493
  • Material
    Cubierta de pato FR con forro acolchado FR
  • UPC_NO
    845811049493

Descripción general

Descripción del fabricante
PARKA C18UMMQMDRG FR CON ACOLCHADO FR
  • Cierres a presión cubiertos en el cuello para la capucha FR opcional (capucha no incluida)
  • Cierre frontal con cremallera cubierta
  • Acabado repelente al agua duradero
  • El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
  • Grandes bolsillos cargo delanteros con solapas de cierre a presión y entrada lateral
  • Cierre frontal con cremallera de alta resistencia (Solapa cortavientos con cierre a presión)
  • Muñequeras de punto insertado
  • La campana Explorer Series™ FR se acopla a la parka Explorer Series™ FR (se vende por separado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron