Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material11 oz
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Clasificación de arco60 cal/cm2
- ColorPato marrón
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaProtección contra arcos eléctricos
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- Número de Upc del fabricante845811049394
- MaterialCarcasa de pato FR con forro acolchado FR
- Número de subdivisiones2
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO845811049394
Descripción general
- Acabado repelente al agua duradero
- Bolsillos delanteros con abertura
- Cierre frontal con cremallera de alta resistencia (Solapa cortavientos con cierre a presión)
- Muñequeras de punto insertado
- Laterales inferiores de punto acanalado para un ajuste ceñido