Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Cada guante se vende por separado
- Cómodo para llevar durante todo el día
- La flexibilidad alivia la fatiga de la mano
- Resistencia al corte de alta resistencia - EN388 Nivel de corte 5
- Funciona muy por encima de los requisitos estándar
- Muñequera codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño