Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-7/16 pulg.
- Longitud de la rosca1.1430 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 – 7
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4