Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Longitud de la rosca1-7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 20
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie2073
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3