Motion
511H20C0DLWZ

THOMSON (ALTRA)
511H20C0DLWZ

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 44 mm Ancho, 71.5 mm Largo, Capacidad de carga: 18143 N
Artículo MI #06924875
No. Fabricante 511H20C0DLWZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H20C0DLWZ

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 44 mm Ancho, 71.5 mm Largo, Capacidad de carga: 18143 N
Artículo MI #06924875
No. Fabricante 511H20C0DLWZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    71.5 mm
  • Ancho general
    44 mm

Detalles

  • Opciones de bola
    Revestimiento de cromo duro
  • Material del cojinete
    Revestimiento de cromo duro
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Accesorios incluidos
    Bloque de lubricación de larga duración, limpiador de caucho adicional, rascador de metal
  • Capacidad de carga
    18143 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Tipo de sello
    Dos rascadores
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
511H-20-C0-D-LWZ COJINETE LINEAL
  • Las guías lineales de bola de la serie 500 de Thomson proporcionan una larga vida útil, una rigidez excepcional, altas capacidades de carga dinámica y estática, alojamiento para cargas de alto momento, alta precisión de funcionamiento, múltiples opciones de sellado y múltiples opciones de entrada de lubricación.
  • Esto permite realizar modificaciones en el campo e intercambiarlas con las ofertas de la competencia. La precisión y rigidez mejoradas de la máquina reducen la vibración y prolongan la vida útil de la máquina y la herramienta.
  • Esto tiene un efecto directo en la eficiencia operativa, lo que se traduce en un ahorro de costes para el usuario.
  • Las guías lineales de bola de la serie 500 se fabrican a partir de acero de cojinetes de alta calidad.
  • Casi todos los carros, rieles y elementos rodantes se endurecen a través de ellos.
  • La tapa de extremo está fabricada con nailon relleno de vidrio de alta resistencia con sello de caucho de nitrilo.
  • Existen estrictos controles de calidad para garantizar la consistencia de los materiales de origen, lo que nos permite garantizar que ofrecemos productos de la más alta calidad.