Motion
26706
Etiqueta indicadora de temperatura irreversible de cuatro niveles Tempil® serie 4 Tempilabel® - Tamaño de etiqueta 23mm x 45mm, temperatura máxima: 200 °F
Artículo MI #06928113
No. Fabricante 26706
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Etiqueta indicadora de temperatura irreversible de cuatro niveles Tempil® serie 4 Tempilabel® - Tamaño de etiqueta 23mm x 45mm, temperatura máxima: 200 °F
Artículo MI #06928113
No. Fabricante 26706
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
Precio9.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la etiqueta
    23mm x 45mm

Detalles

  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    125 °F
  • Rango de temperatura
    De 125 °F a 200 °F
  • UPC_NO
    048615267067

Descripción general

Descripción del fabricante
ETIQUETA TEMPILAR SERIE 026706 4
  • Cuatro lecturas de temperatura por etiquetas para aplicaciones máx./mín.
  • Excelente precisión hasta +/- 2% de la clasificación Fahrenheit
  • Rango de temperatura de 100°F(38°C) a 360°F(182°C)
  • Registro permanente de inspección y control de calidad
  • Sin calibración
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Tamaño de etiqueta 23mm x 45mm