Motion
TS-250X12-TUFR

DODGE
TS-250X12-TUFR

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 12.0000 in de recorrido, 13.3750 in de centro de perno, 18.7500 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #06930479
No. Fabricante TS-250X12-TUFR
Precio580.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TS-250X12-TUFR

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 12.0000 in de recorrido, 13.3750 in de centro de perno, 18.7500 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #06930479
No. Fabricante TS-250X12-TUFR
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
Precio580.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    18.7500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TS-250
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Telescópico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    TS

Descripción general

Descripción del fabricante
TS-250X12-TUFR 089788
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"