Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base72 pulg.
- Se ajusta al diámetro del contenedorCompatible con tambor y barril 30-Gallon con diámetro de 20"
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con tambores 30-Gallon
- Altura7 pulg.
- Longitud34 pulg.
- Longitud total72 pulg.
- Vataje720 W
- Peso11 lb
- Ancho20 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje6
- AplicaciónCalentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 30 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta térmica de tambor aislada de 30-Gallon (modelo PRO)
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoTermostato incluido
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima155 °F
- Temperatura mínimaTemperatura ambiente
- Rango de control de temperaturaTemperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
- TipoManta de calentamiento de tambores y barriles industriales Powerblanket
Descripción general
- Adjustable temperature from ambient up to 145 °F / 62 °C (± 5 °F / 3 °C)
- Incluye hebillas y correas para asegurar un ajuste ceñido
- Proporciona calor distribuido seguro a materiales sensibles a la temperatura
- Conservar materiales caros sin sobrecalentamiento ni quemaduras
- Diseño envolvente totalmente aislado que lo hace ultraeficiente en el consumo de energía
- Controlador termostático digital ajustable
- Seguro para uso en exteriores
- Resistente al agua
- Funciona tanto en tambores de polietileno como de acero
- Evite el desperdicio de productos manteniendo temperaturas constantes de forma segura
- El calor dirigido y distribuido elimina los puntos calientes y fríos
- Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación