Motion
6215DU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 130 mm de DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #06935606
No. Fabricante 6215DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 130 mm de DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #06935606
No. Fabricante 6215DU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6215DU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 75mm orificios con un sello único, 130mm OD y 25mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6215DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176527326
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176527326

Descripción general

Descripción del fabricante
6215DU SERIE 6200 FILA ÚNICA