Motion
BB3060B
Camiones con plataforma de carga con amortiguación de cubierta alta
Artículo MI #06950422
No. Fabricante BB3060B
Precio1,244.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiones con plataforma de carga con amortiguación de cubierta alta
Artículo MI #06950422
No. Fabricante BB3060B
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
Su precio$1,244.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    44 pulg.
  • Longitud total
    61.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    60 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    30 pulg.
  • Peso del envío
    200 lb
  • Peso
    200 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 y 12 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas neumáticas
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    2500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BB3060B PLATAFORMA DE PLATAFORMA ALTA DE 30"X60". CAMIÓN
  • 2500 libras Capacidad
  • Cubierta de acero reforzado calibre 12
  • El asa de tubo extraíble se asienta 23 por encima de la cubierta
  • Ruedas de carga montadas en eje 16
  • Ruedas giratorias 12
  • Altura de la cubierta: 21
  • Ruedas neumáticas