Motion
SPA6415-36

DUFF-NORTON
SPA6415-36

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie SPA, Capacidad de Carga de 1500 lb y 36 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #06953976
No. Fabricante SPA6415-36
Precio5,393.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
SPA6415-36

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie SPA, Capacidad de Carga de 1500 lb y 36 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #06953976
No. Fabricante SPA6415-36
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
Su precio$5,393.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    36 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    6.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.17
  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPA
  • Velocidad a plena carga
    0.83 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR SPA 6415-36
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Condensador integrado y freno de resorte bidireccional
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"