Motion
VK20-3
Ventilador de circulación Versa-Kool de 20"
Artículo MI #06954237
No. Fabricante VK20-3
Precio825.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación Versa-Kool de 20"
Artículo MI #06954237
No. Fabricante VK20-3
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
Precio825.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    20 pulg.
  • Profundidad
    23 pulg.
  • Diámetro
    20 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Fijo
  • Altura
    18 pulg.
  • Profundidad general
    23 pulg.
  • Altura total
    18 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    1.56
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de variador
    Directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Caballos de fuerza
    0.5
  • Número de Upc del fabricante
    717490344490
  • Flujo de aire máximo
    5830 cfm
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Fase
    3
  • UPC_NO
    717490344490
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR VK20-3 20" VERSA-KOOL CON MONTAJE, 3 F
  • Diseño de protección profunda para un rendimiento inigualable
  • bajos niveles de ruido y seguridad sin sacrificar el flujo de aire
  • Motores y cuchillas de alta calidad a juego para una máxima eficiencia
  • Protectores de acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
  • Soporte de montaje de acero con revestimiento en polvo incluido
  • Amplia variedad de opciones de montaje disponibles para una instalación flexible y sencilla
  • Kits de nebulización disponibles para una refrigeración aún mayor
  • Dos años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Los clientes también compraron