Motion
A2130B
Cable y cable Cobra X-Flex® Cable de sistemas de fuente de alimentación - Calibre del cable: 3/0 AWG, Número de conductores: 1, 600 V, Amperaje: 392 A, Hilo conductor: 1672
Artículo MI #06957419
No. Fabricante A2130B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y cable Cobra X-Flex® Cable de sistemas de fuente de alimentación - Calibre del cable: 3/0 AWG, Número de conductores: 1, 600 V, Amperaje: 392 A, Hilo conductor: 1672
Artículo MI #06957419
No. Fabricante A2130B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.685 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.080 pulg.
  • Calibre del cable
    3/0 AWG

Detalles

  • Amperaje
    392 A
  • Serie de cables
    X-Flex®
  • Hilo conductor
    1672
  • Peso neto LBS/1000 pies
    672 lb
  • Número de conductores
    1
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
A2130B 3/0 1/C X-FLEX FR-PVC VW-1 105C
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Este producto está diseñado para cumplir o superar los requisitos de prueba exigidos por Underwriters Laboratories y el Código Eléctrico Nacional. Se recomienda su uso de acuerdo con UL y CSA para el cableado interno de equipos de suministro de energía ininterrumpida, norma UL 1778. Cobra x-Flex® también es adecuado para su uso en transformadores, paneles de cuadros eléctricos, controles, circuitos electrónicos y medidores. Se puede utilizar como cable de batería, cable de cargador de batería, cable del motor y cable de conexión de alimentación.
  • Trenzado: cobre desnudo de clase K calibre 30 (también disponible en cobre estañado)
  • Tipos NEC: MTW y THW, estilos UL: 1232-1284-1337-1338-1339-10070-10269, BC-5W2 en 6 AWG a 4/0 AWG, TEW A/B FT-1 en 6 AWG a 4/0 AWG, AWM A/B FT-1 en 250 MCM a 750 MCM
  • Aislamiento: este producto ofrece un compuesto único de cloruro de polivinilo retardante de llama (VW-1), y es resistente a la humedad, la abrasión, el ácido, el combustible diésel y el aceite.
  • Voltaje: 600/1000 voltios
  • Temperatura: 105°C seco, 75° húmedo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"