Motion
COLS-010-007
Cable y cable Cobra multiconductor con cable de control libre de halógenos y bajo humo - 600 V, calibre de cable: 10 AWG, número de conductores: 7
Artículo MI #06957467
No. Fabricante COLS-010-007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y cable Cobra multiconductor con cable de control libre de halógenos y bajo humo - 600 V, calibre de cable: 10 AWG, número de conductores: 7
Artículo MI #06957467
No. Fabricante COLS-010-007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.670 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.030 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.060 pulg.
  • Calibre del cable
    10 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    COLS
  • Hilo conductor
    7
  • Cobre peso lb 1000 pies
    234 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    381 lb
  • Número de conductores
    7
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COLS-010-007 10 AWG 7/C XLPE/LSZH 600V
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Bajo humo y libre de halógenos
  • Conductor: cobre estañado trenzado totalmente recocido de 16 AWG a 10 AWG según ASTM B33. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE) sin plomo, retardante de llamas y de bajo humo. Codificado por colores según el método 1 de ICEA, tabla E-2 (no incluye blanco ni verde)
  • Chaqueta: poliolefina libre de halógenos (LSZH) sin plomo, retardante de llamas, resistente a la luz solar, de baja emisión de humo
  • UL 44 Tipo XHHW-2
  • UL 1277 tipo TC, archivo UL n.o E57179
  • UL 1581
  • ICEA S-73-532/NEMA WC57
  • ICEA T-33-655
  • Cumple con RoHS
  • UL 1581/UL 2556
  • Prueba de llama vertical UL 1685
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
  • Aceptable por OSHA
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron