Motion
COXP-014-007
Cable y cable Cobra XLP/PVC Cable de control multiconductor - 600 V, Calibre del cable: 14 AWG, Número de conductores: 7
Artículo MI #06957622
No. Fabricante COXP-014-007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y cable Cobra XLP/PVC Cable de control multiconductor - 600 V, Calibre del cable: 14 AWG, Número de conductores: 7
Artículo MI #06957622
No. Fabricante COXP-014-007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.590 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.030 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.045 pulg.
  • Calibre del cable
    14 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    COXP
  • Hilo conductor
    7
  • Cobre peso lb 1000 pies
    93 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    176 lb
  • Número de conductores
    7
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COXP-014-007 14 AWG 7/C XLP/PVC 600V
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Sin blindaje
  • Conductor:14 AWG a 10 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento: polietileno reticulado retardante de llamas (XLPE). Codificado por colores según el método 1 de ICEA, tabla E-2 (no incluye blanco ni verde)
  • Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo
  • UL 44 Tipo XHHW-2
  • UL 1277 Tipo TC-ER para 3 conductores o más, archivo UL #E57179
  • UL 1581
  • ICEA S-73-532/NEMA WC57
  • UL 1581/UL2556 VW-1
  • Prueba de llama vertical UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • ICEA T-29-52- (210,000 BTU/h)
  • CSA FT4
  • EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
  • Aceptable por la OHSA
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good