Motion
DLOC-004-001
Cable y cable Cobra para locomotora diésel 2kV - Calibre del cable: 4 AWG, Número de conductores: 1, 1000 V, Hilo conductor: 105
Artículo MI #06957645
No. Fabricante DLOC-004-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y cable Cobra para locomotora diésel 2kV - Calibre del cable: 4 AWG, Número de conductores: 1, 1000 V, Hilo conductor: 105
Artículo MI #06957645
No. Fabricante DLOC-004-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.46
  • Grosor del aislamiento
    0.060
  • Grosor de la chaqueta
    0.030
  • Calibre del cable
    4 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    DLOC
  • Hilo conductor
    105
  • Peso neto LBS/1000 pies
    202
  • Número de conductores
    1
  • Voltaje
    1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DLOC-004-001 4 AWG 1/C DLO EPR/XL-CPE
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Conductor: 14 AWG a 1111.1 kcmil Clase I, cobre trenzado flexible totalmente recocido con revestimiento de estaño según AAR 589
  • Aislamiento: Etileno propileno (EP) reticulado, ignífugo y sin plomo con cinta separadora sobre el conductor para facilitar el pelado.
  • Chaqueta: polietileno clorado reticulado (XL-CPE) negro, ignífugo, resistente a la luz solar, al ozono y al aceite, sin plomo
  • Radio de curvatura mínimo: 8X D.E. para instalaciones fijas o aplicaciones móviles.
  • Requisitos de torsión: +/-180° giros por metro durante 5,000 ciclos a -40°C con el peso del cable compensado a 18 metros
  • Tipo RHH/RHW-2 según UL 44, archivo UL n.o E90494.
  • c(UL)US Tipo RW90 según CSA C.22.2-38, archivo UL # E90494
  • Código Eléctrico Nacional (NEC)
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • Para uso con TC en 1/0 AWG y más grande de acuerdo con NEC®
  • Aceptado como resistente a las llamas por MSHA
  • Cumple con RoHS
  • Cumplimiento de la prueba de llama: UL 2556 VW-1. IEEE 1202/CSA FT4 para tamaños de 1/0 AWG y mayores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"