Motion
INVN-018-012P

Genuine Cable Group
INVN-018-012P

Cable Cobra de PVC/Nylon/PVC para instrumentación, multiconductor - 600 V, calibre de cable: 18 AWG
Artículo MI #06957736
No. Fabricante INVN-018-012P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Genuine Cable Group
INVN-018-012P

Cable Cobra de PVC/Nylon/PVC para instrumentación, multiconductor - 600 V, calibre de cable: 18 AWG
Artículo MI #06957736
No. Fabricante INVN-018-012P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.770 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.020 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.060 pulg.
  • Calibre del cable
    18 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    INVN
  • Hilo conductor
    7
  • Cobre peso lb 1000 pies
    127 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    277 lb
  • Número de tríadas de pares
    12
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
INVN-018-012P 18 AWG 12PR PVC/PVC
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Apantallado
  • Conductor: cobre recocido desnudo de 18 AWG a 14 AWG según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento: cloruro de polivinilo ignífugo (PVC) con poliamida transparente (nylon). Codificado por colores según el método 1 de ICEA, Pares-negro y blanco. Tríadas: negro, blanco y rojo. Un conductor en cada par se imprime alfanuméricamente para facilitar la identificación.
  • Blindaje: pares/tríadas generales blindados. El blindaje general es de aluminio/polímero, en contacto con el cable de drenaje de cobre estañado trenzado.
  • Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) ignífugo, resistente a la humedad y a la luz solar
  • UL 1277 Tipo TC
  • UL 1581
  • Conductores NEC tipo TFN
  • UL 1277
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
  • Aceptable por la OHSA
  • Cumple con RoHS
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron