Motion
SHEC-014-012
Cable y cable Cobra FR-EPR/CPE Cable de control multiconductor - 600 V, Calibre de cables: 14 AWG, Número de conductores: 12
Artículo MI #06957964
No. Fabricante SHEC-014-012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y cable Cobra FR-EPR/CPE Cable de control multiconductor - 600 V, Calibre de cables: 14 AWG, Número de conductores: 12
Artículo MI #06957964
No. Fabricante SHEC-014-012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.705 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.030 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.060 pulg.
  • Calibre del cable
    14 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    SHEC
  • Hilo conductor
    7
  • Cobre peso lb 1000 pies
    160 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    304 lb
  • Número de conductores
    12
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SHEC-014-012 14 AWG 12/C CON PROTECCIÓN
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Apantallado
  • Conductor: cobre estañado trenzado totalmente recocido de 16 AWG a 10 AWG según ASTM B33. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento: caucho de etileno-propileno retardante de llamas (FR-EPR) tipo II. Codificado por colores según el método 1 de ICEA, tabla E-2 (no incluye blanco ni verde)
  • Blindaje: cable multiconductor blindado general. El blindaje general es de aluminio/polímero en contacto con el cable de drenaje de cobre estañado trenzado.
  • Chaqueta: polietileno termoplástico clorado (CPE) ignífugo sin plomo
  • UL 44 Tipo XHHW-2
  • UL 1277 tipo TC, archivo UL n.o E57179
  • UL 1581
  • ICEA S-73-532/NEMA WC57
  • UL 1581/UL 2556 VW-1
  • Prueba de llama vertical UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • ICEA T-29-520
  • EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
  • Aceptable por OSHA
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.