Motion
ELEMENTO RAPTOR E4

DODGE
RAPTOR E4 ELEMENT

Elemento de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #06958355
No. Fabricante RAPTOR E4 ELEMENT
Precio238.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR E4 ELEMENT

Elemento de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #06958355
No. Fabricante RAPTOR E4 ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$238.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    4
  • Exterior Diámetro  
    4.56 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    16.193 cm

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 1.34 pulgadas, mínimo 0.42 pulgadas
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.89 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015845
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Número de pernos
    8
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Par de apriete
    Perno central 147 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    558 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    46 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782477278044

Descripción general

Descripción del fabricante
E4 ELEMENTO RAPTOR 015845
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good