Motion
KKA3P-02F
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de retención, 1/4 in BSPT, rosca hembra 1/4 – 19 , 145 psi PSI, tamaño del cuerpo 1/8 in, sello FKM
Artículo MI #06963787
No. Fabricante KKA3P-02F
Precio33.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de retención, 1/4 in BSPT, rosca hembra 1/4 – 19 , 145 psi PSI, tamaño del cuerpo 1/8 in, sello FKM
Artículo MI #06963787
No. Fabricante KKA3P-02F
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
Precio33.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Peso
    31.8 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático, agua
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión
    Rosca hembra
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. BSPT, rosca hembra 1/4 – 19
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de manguito
  • Material del sello
    FKM
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de control
  • Presión de trabajo
    145 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR KKA3P-02F S, ACERO INOXIDABLE
  • Material del cuerpo: SUS304
  • Material del sello: FKM
  • Especificación no engrasada (estándar)
  • Fluido: agua, aire

También puede gustarle

Los clientes también compraron