Motion
58997  S-11-A  CONNECTOR100/BOTELLA

3M
58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTTLE

3M™ Conector de extremo cerrado estándar con costura reforzada y aislamiento de nailon Scotchlok™ S-11-A (en caja), 22 - 16 AWG, caja de cartón de 100 pe, 500/caja
Artículo MI #06963853
No. Fabricante 58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTTLE
Precio0.84 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTTLE

3M™ Conector de extremo cerrado estándar con costura reforzada y aislamiento de nailon Scotchlok™ S-11-A (en caja), 22 - 16 AWG, caja de cartón de 100 pe, 500/caja
Artículo MI #06963853
No. Fabricante 58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTTLE
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
Precio0.84 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.760 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    0.83 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00051128589977
  • Combinaciones máx. de cables
    (3) 20 AWG
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Combinaciones de cables mín.
    (2) 22 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • Estándares cumplidos
    Homologado por UL, certificado por CSA
  • UPC_NO
    00051128589977

Descripción general

Descripción del fabricante
58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTELLA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro con aislamiento de vinilo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Un extremo liso y abocinado proporciona una rápida inserción del alambre
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 22 a 16 AWG
  • El inserto de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel