Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola16 mm
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Longitud hasta el centro de la bola50 mm
- Ángulo de desalineación27 °
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x 1.75
- Tamaño de la roscaM12x1.75
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial25,819 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMCF
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990016348
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión