Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud hasta Agujero0.6900 pulg.
- Exterior Diámetro5.0000 pulg.
- Longitud total100 mm
- Paso1.2500 pulg.
- Peso4.41 lb
Detalles
- Número de cadena100
- IncluyePerno y tuercas del tensor
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144849731
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes11
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO685144849731