Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base78 mm
- Diámetro del orificio de montajeM10 (7/16 pulg.)
- Ancho general108 mm
- Peso4.50 lb
Detalles
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- AplicaciónAplicaciones de montaje frontal requeridas
- Recubrimiento de acabadoAzul pintado
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
- Insertar materialCaucho natural Tensys- 10
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144850287
- MaterialMetal en polvo
- Tipo de montajePerno de montaje
- Tipos de productosMontaje frontal