Motion
RT 45-M
Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste único, material de hierro fundido
Artículo MI #06970868
No. Fabricante RT 45-M
Precio768.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste único, material de hierro fundido
Artículo MI #06970868
No. Fabricante RT 45-M
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
Su precio$768.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    115 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    M20 (3/4 pulg.)
  • Ancho general
    200 mm
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste único
  • Aplicación
    Para aplicaciones estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Azul pintado
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
  • Insertar material
    Caucho natural Tensys- 10
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144852694
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Tipos de productos
    Tensor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-45-TENSNR MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron