Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general92.50 pulg. x 36.00 pulg. x 30.00 pulg.
Detalles
- Voltaje de control110 V
- Corriente de carga completa120 A
- Caballos de fuerza500 CV a 2300 V
- Fase de entrada3
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Tensión de alimentación2300 V
Descripción general
- Los arrancadores suaves son arrancadores estáticos que aceleran, desaceleran y protegen motores de inducción trifásicos
- El control de la tensión aplicada al motor mediante ajustes en el ángulo de disparo de los tiristores permite al arrancador suave arrancar y detener un motor eléctrico sin problemas
- Adecuado para motores de media tensión
- Reduce la tensión aplicada al motor al arrancar
- Como consecuencia, la corriente y el par del motor se reducen para un arranque suave, eliminando los impactos de la corriente de entrada en la fuente de alimentación y los impactos de los choques mecánicos en la carga y el acoplamiento
- Ayuda a reducir el mantenimiento de rodamientos, acoplamientos, cajas de engranajes, poleas, correas y cadenas, además de proteger el motor
- Carcasa NEMA 12
- Fuente de alimentación trifásica, fuente de control monofásica 110VAC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación