Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete48.74 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382110956
- Corriente máxima permitida2.7 A, 5.4 a 6.0 A
- ModeloP063AJC1341015B
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382110956